nv200 ルーフキャリアのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
88件の「nv200 ルーフキャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nv200」、「ルーフキャリア バモス」、「アルミ製ルーフキャリア」などの商品も取り扱っております。
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYランキング1位
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
1台
53,980税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZOランキング2位
1セット(4個)
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スクエアベースステーXP INNOランキング3位
innoスクエアベースステーフィックスポイント用。ECE基準認定品。レバー式イージーオン/オフで簡単脱着。キーロック標準装備
用途innoスクエアベースステー付属品キー×2個質量(g)1900最大積載量(kg)75※車種により異なりますステー高(mm)65(バー下までの高さ)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
11,980税込13,178
7日以内出荷

ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYランキング4位
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKYランキング5位
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980税込12,078
当日出荷

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)990調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
39,980税込43,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール質量(kg)約16寸法(cm)1960×1390×120主な使用車種エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷

1セット(4個)
8,598税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用タイプ屋根のせタイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)30高さ外寸(mm)225長さ外寸(mm)1000幅内寸(mm)880
1台
33,980税込37,378
翌々日出荷

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030
1台
34,980税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100内寸幅(mm)1060材質アルミ合金製
1台
64,900税込71,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚質量(g)800
1箱(4個)
3,298税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
38,980税込42,878
4日以内出荷

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998税込3,298
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用長さ外寸(mm)1740種類ベーシックキャリア
1台
62,980税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ラックの軽量モデル。フロア面をパイプで構成することで、積載物の固定方法が自由自在。前後フロアパイプが上下に稼働することで、長尺物も確実に積載可能。
ブラック最大積載量(kg)75入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

穴あけ加工不要! 車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。 Φ25ミリのステンレスパイプを使用。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質ステンレスパイプタイプフック固定タイプ幅外寸(mm)330最大荷重(kg)80
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)